品番 : EA940CF-203
品名 : 125V/15A 埋込トリプルコンセント
カタログ訂正
25/08/20 特長 扉付仕様ではございません。(No.56 9049)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP1503MWP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・125V | 差込口 | 3個 |
| サイズ | 70(W)×23.3(D)×120(H)mm | ||
| コンセント、プレート、取付枠がセットになっていますので、すぐにご使用いただくことが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/16 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-201 125V/15A 埋込コンセント |
| EA940CF-202 125V/15A 埋込ダブルコンセント |
| EA940CF-203 125V/15A 埋込トリプルコンセント |
ウェブカタログ画像
拡大
