詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-211

品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(片切)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WNP5101MWP
定格容量 15A・300V スイッチ 1個
仕様 片切 サイズ 70(W)×32.5(D)×120(H)mm
スイッチ、プレート、取付枠がセットになっていますので、すぐにご使用いただくことが可能です。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 03:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1155ページ
バリエーション一覧
EA940CF-211 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
EA940CF-216 300V/15A 埋込ダブルスイッチ(片切)
EA940CF-218 300V/15A 埋込トリプルスイッチ(片切)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top