品番 : EA940CF-218
品名 : 300V/15A 埋込トリプルスイッチ(片切)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP5301MWP |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・300V | スイッチ | 3個 |
| 仕様 | 片切 | サイズ | 70(W)×32.5(D)×120(H)mm |
| スイッチ、プレート、取付枠がセットになっていますので、すぐにご使用いただくことが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CF-211 300V/15A 埋込スイッチ(片切) |
| EA940CF-216 300V/15A 埋込ダブルスイッチ(片切) |
| EA940CF-218 300V/15A 埋込トリプルスイッチ(片切) |
ウェブカタログ画像
拡大
