品番 : EA940CF-215
品名 : 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WNP5152MWP |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・100V | サイズ | 70(W)×32.5(D)×120(H)mm |
スイッチ | 1個 | 仕様 | 3路 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/21 20:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CF-214 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切) |
EA940CF-215 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路) |
EA940CF-217 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)