詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-217

品名 : 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WNP5251MWP
定格容量 15A・100V サイズ 70(W)×32.5(D)×120(H)mm
スイッチ 2個 仕様 片切
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/22 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CF-214 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切)
EA940CF-215 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(3路)
EA940CF-217 100V/15A 埋込ほたるスイッチ(片切)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top