品番 : EA940CL-4
品名 : AC250V/30A 露出コンセント(接地3P)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR2722 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適用電線 | 単線φ2.6mm より線5.5m㎡ |
| 極数 | 接地3P | 端子ねじサイズ | M4.5 |
| サイズ | φ90×50(D)mm | ||
| 本体器台が磁器製であることから、取付ねじ穴位置に多少の誤差があります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CL-3 AC250V/30A 露出コンセント(3P) |
| EA940CL-4 AC250V/30A 露出コンセント(接地3P) |

