詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CN-20

品名 : 100V/15A [片切]表示付 オフラインスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 明工社 型番 ML1311W-N
定格容量 15A 100V 適用電線 φ1.6mm、φ2.0mm
サイズ 44.6×22.7×34(D)mm
片切
ML端子
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 18:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CN-20 100V/15A [片切]表示付 オフラインスイッチ
EA940CN-21 100V/15A [3路]表示付 オフラインスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top