品番 : EA940CN-21
品名 : 100V/15A [3路]表示付 オフラインスイッチ
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ML1313W-N |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A 100V | ||
速結式ねじなし端子構造 | |||
サイズ | 44.6×22.7×34(D)mm | ||
RoHS対応品 | |||
仕様 | 3路 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/04/29 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1217ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CN-20 100V/15A [片切]表示付 オフラインスイッチ |
EA940CN-21 100V/15A [3路]表示付 オフラインスイッチ |