詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CN-78

品名 : [φ 9mmノズル用][プラスチック製]プレート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 HBP-TUPW
材質 プラスチック
器具取付壁面はできるだけ平らにして下さい。
取付枠が付属しております。
パネル壁穴あけ寸法 55×95mm 1
口数 1 口部(穴)サイズ φ9mm
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 07:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940CN-78 [φ 9mmノズル用][プラスチック製]プレート
EA940CN-79 [φ16mmノズル用][プラスチック製]プレート
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top