品番 : EA940CS-312
品名 : 283x313mm ウォールボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | WB-12DM |
|---|---|---|---|
| 取付スペース | ELB:3P・60A×2、配電箱:30A×1 | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ミルキーホワイト | ||
| ヨコ型 | |||
| バンド通し穴 | 巾10mm(裏面) | サイズ | 313×293×116mm |
| 有効深さ | 72~88mm | ||
| 常設に適したスッキリデザイン | |||
| 器具の取付位置自在。取り外し可能な樹脂製基台を採用 | |||
| 防雨型 | |||
| 本体と屋根は一体型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

