品番 : EA940CZ-308
品名 : 400x160x300mm 盤用キャビネット(屋内用・ネジ止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日東工業 | 型番 | TC16-43A |
---|---|---|---|
サイズ | 400(W)×160(D)×300(H)mm | 基板寸法 | 350×250mm |
有効深さ | 143mm | 材質 | 鉄 |
IP規格 | IP3XD | 重量 | 6.5kg |
屋内用 | |||
取付基板 | 鉄製基板1.6mm | 扉形式 | カバー・ねじ止めタイプ(ローレットねじ) |
紛体塗装 | |||
RoHS対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |