詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-156

品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 MB-2065W
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-ON
定格容量 6A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
パネルカット 6.5mm
パネル厚 6mm サイズ 7.9×13×29.5(H)mm
押しボタン式
防水形(IP67適合)
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA940DA-156A
バリエーション一覧
EA940DA-156 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
EA940DA-157 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top