詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DC-104

品名 : 13.5x14.0mm/φ6.1 ツマミ(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 K-8075-6.1
材質 フェノール シャフト径 Φ6.1mm
止めねじ M3 止めねじ締付トルク 0.2N・m
適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) サイズ Φ14mm(台座)
13.5mm(高さ)
入数 5個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 04:28現在)

商品入数 5 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA940DC-103 13.5x14.0mm/φ3.3 ツマミ(5個)
EA940DC-104 13.5x14.0mm/φ6.1 ツマミ(5個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top