品番 : EA940DG-36
品名 : 500mm アルミDINレール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | PFP-50N |
---|---|---|---|
長さ | 500mm | 材質 | アルミニウム(白色アルマイト処理) |
DINサイズ35mmレール | |||
TH-1形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 09:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA940DG-160 : [TH-1タイプ用] DINレールカッター |
関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |