詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-101

品名 : 125V/6A 単極単投/トグルスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 M-2011
パネルカット 6.5mm 端子形状 ハンダ端子
接点容量 6A 125V AC
3A 250V AC
4A 30V DC
接触抵抗 10mΩ以下
スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。
極数 単極単投 スイッチ特性 ON-OFF
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/05 18:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DH-101A
  • 品番

    EA940DH-101A

  • コメント

    変更点:機械的開閉耐久性

バリエーション一覧
EA940DH-101 125V/6A 単極単投/トグルスイッチ
EA940DH-102 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-103 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-105 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-106 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top