品番 : EA940DH-141
品名 : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-2012W |
---|---|---|---|
パネルカット | 6.5mm | 端子形状 | ハンダ端子 |
接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-141 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
EA940DH-142 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型) |
EA940DH-143 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型) |
EA940DH-144 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型) |