詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-142

品名 : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 M-2013W
パネルカット 6.5mm 端子形状 ハンダ端子
接点容量 6A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
接触抵抗 10mΩ以下
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-OFF-ON
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 00:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DH-142A
バリエーション一覧
EA940DH-141 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-142 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-143 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-144 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top