品番 : EA940DH-461
品名 : 125V/15A 単極単投/ロッカースイッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | SW-3001A |
|---|---|---|---|
| パネルカット | 28×14.5mm | パネル厚 | 5mm以下 |
| スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | |||
| 極数 | 単極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| 定格容量 | 15A 125V AC 6A 250V AC 15A 30V DC |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-463 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ |
| EA940DH-464 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ |
| EA940DH-465 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ |
| EA940DH-466 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ |
