詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-464

品名 : 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 SW-3006A
パネルカット 28×14.5mm パネル厚 5mm以下
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数 2極双投 スイッチ特性 ON-ON
定格容量 20A 125V AC
10A 250V AC
20A 30V DC
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 11:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940DH-463 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-464 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-465 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-466 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top