詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-7

品名 : 125V/12A ロッカースイッチ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パネルカット 19.2×12.2mm 定格容量 12A 125V AC、6A 250V AC
パネル厚 0.6~2.2mm ツマミ色
極数 単極 双投 スイッチ特性 ON-ON
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 06:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DH-8
バリエーション一覧
EA940DH-7 125V/12A ロッカースイッチ(白)
EA940DH-8 125V/12A ロッカースイッチ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top