品番 : EA940DN-21A
品名 : DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | PS5R-VC12 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100~240V(電圧範囲:AC85~264V /DC100~370V共用) |
出力容量 | 30W |
| サイズ | 22.5 × 95 × 90mm | 出力電圧 | DC12V |
| 出力電流 | 2.5A | 動作表示 | LED(緑) |
| 端子 | 3.5mmスクリューアップ端子 | ||
| スクリューアップ端子構造(SS端子)により 端子の接続をスピードアップ。 |
|||
| 横幅22.5mmの薄型電源。 | |||
| 6方向取り付け可能。 | |||
| 直付金具の使用により、 パネルなどに直接取り付け可能。 |
|||
| CEマーキング適用品。 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令) |
|||
| UL(UL508,UL1310 Class2*ANSI/ISA 12.12.01) c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)* TUV SUD(EN50178)認証品。 |
|||
| EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。 | |||
| SEMI F47対応。(AC208V入力時のみ) | |||
| 取付DINレールは35mm幅レールをご使用下さい(EA940DG-36等)。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DN-21A DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-22A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-24A DC24V/ 60W スイッチングパワーサプライ |
