品番 : EA940DN-65A
品名 : DC 5V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G01505CD |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 | DC5V | 出力容量 | 15W |
| 入力電圧 | AC100~240V | 構造 | カバー付タイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子 |
| 取付 | DINレール取りつけ | 冷却ファン | 無 |
| 本体質量 | 約250g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
