詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DN-78A

品名 : DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 S8FS-G10012CD
出力電圧 DC12V 出力容量 100W
入力電圧 100~240V(DC80~370V共用) 入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子 効率 84% typ. (AC100V入力時)
86% typ. (AC200V入力時)
86% typ. (AC230V入力時)
入力電圧許容変動範囲 AC85~264V (単相)
DC80~370V
周波数 50/60Hz (47~450Hz)
入力電流 2.1A typ. (AC100V入力時)
1.2A typ. (AC200V入力時)
リーク電流 0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流 14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)
28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
出力電流 8.5A
リップルノイズ電圧 90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 入力変動 0.5%以下
負荷変動 1%以下 周囲温度変動 0.05%/℃以下
起動時間 1000ms以下 (AC100V入力時)
1000ms以下 (AC200V入力時)
出力保持時間 11ms typ. (AC100V入力時)
55ms typ. (AC200V入力時)
過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、電断復帰
過熱保護 無 直列運転 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 出力表示灯 有(色:緑)
リモートセンシング
リモートコントロール
無 耐電圧 (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h
標高 3000m 使用周囲温度 -20~70℃(0~90%)
保存温度 -25~75℃(0~90%) 期待寿命 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
冷却方式 冷却ファン 無 質量 約400g
DINレール取付けタイプ
カバー付きタイプ
追加説明
カタログ価格

8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 03:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1190ページ
バリエーション一覧
EA940DN-65A DC 5V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-66A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-67A DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-68A DC 5V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-75A DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-76A DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-77A DC12V/ 50W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-78A DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
EA940DN-89B DC24V/300W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940DN-66Aです。
  • ※画像はEA940DN-66Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top