詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-18

品名 : [φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック(黒)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 TJ-4-B
定格 30V・5A 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC1000V(1分間) パネル取付方式 ナット締め付け
ナット締付トルク 0.5N・m以下 ナット二面幅 10mm
取付穴寸法 φ8.2×7.5mm(Hカット) 色 黒
適合 EA940DP-21~EA940DP-26
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-18 [φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック(黒)
EA940DP-19 [φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top