品番 : EA940DP-34
品名 : 小クリップ(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-4-S-BL |
---|---|---|---|
全長 | 34mm | 色 | 青 |
取付穴 | φ2.5mm | 開口寸法 | 最大6mm |
耐電圧 | AC500V(1分間) | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 15:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|