詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-41

品名 : 65x 80x 75mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm

仕様

メーカー 篠原電機 型番 TCKH-44
用途 48角のDIN規格機器取り付け 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
規格 DIN48角 ねじサイズ φ5.5mm
パネルカット 45×45mm サイズ 65×80×75mm
厚み 1.6mm 質量 141g
蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
蝶番は、任意の開き位置で止めて作業することが可能なトルクヒンジ
据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940DR-41 65x 80x 75mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm
EA940DR-43 110x175x125mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm
ウェブカタログ画像
  • 取付例
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top