品番 : EA940DR-43
品名 : 110x175x125mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | TCKH-99 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 96角のDIN規格機器取り付け | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| 規格 | DIN96角 | ねじサイズ | φ5.5mm |
| パネルカット | 92×92mm | サイズ | 110×175×125mm |
| 厚み | 2.3mm | 質量 | 542g |
| 蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。 | |||
| 蝶番は、任意の開き位置で止めて作業することが可能なトルクヒンジ | |||
| 据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DR-41 65x 80x 75mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm |
| EA940DR-43 110x175x125mm 取付金具(開閉式/DIN96x96mm |
ウェブカタログ画像
拡大
