品番 : EA940DS-24
品名 : [120mmファン用] ファンガード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ファンに取り付けるネット。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-FG120 |
---|---|---|---|
適用フレームサイズ | 120mm用 | ||
指や異物が触れるのを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DS-21 [ 60mmファン用] ファンガード |
EA940DS-22 [ 80mmファン用] ファンガード |
EA940DS-23 [ 90mmファン用] ファンガード |
EA940DS-24 [120mmファン用] ファンガード |
拡大