品番 : EA940MA-20
品名 : AC100V/20A 安全ブレーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます | |||
端子のカバーはワンタッチで着脱できます | |||
定格遮断容量 | 1500A | 極数 | 2 |
---|---|---|---|
動作方式 | 熱動式 | ||
過電流と短絡電流から回路を保護します | |||
定格電圧 | AC100V | 素子数 | 1 |
サイズ | 32×70×55mm | 定格電流 | 20A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 23:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940MA-15 AC100V/15A 安全ブレーカー |
EA940MA-20 AC100V/20A 安全ブレーカー |
EA940MA-30 AC100V/30A 安全ブレーカー |