詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MA-30

品名 : AC100V/30A 安全ブレーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます
端子のカバーはワンタッチで着脱できます
定格遮断容量 1500A 極数 2
動作方式 熱動式
過電流と短絡電流から回路を保護します
定格電圧 AC100V 素子数 1
サイズ 32×70×55mm 定格電流 30A
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 17:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940MA-30A
  • 品番

    EA940MA-30A

  • コメント

    付属品変更:木ネジ、底板無し

バリエーション一覧
EA940MA-15 AC100V/15A 安全ブレーカー
EA940MA-20 AC100V/20A 安全ブレーカー
EA940MA-30 AC100V/30A 安全ブレーカー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top