詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MX-104A

品名 : 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 FR-D810W-0.4K-025
モーター容量 0.4kW 定格出力容量 1.0kVA
定格出力電流 2.5A 出力電圧 三相:200~240V
定格入力電圧 単相:100~120V(50/60Hz) 保護構造 開放型(IP20)
冷却方式 自冷 重量 0.7kg
使用周囲温度 -20~60℃(凍結のないこと)
SLD 定格時 : 40 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低
減が必要です。
ND 定格時 : 50 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低減
が必要です。
出力周波数範囲 誘導モータ:0.2~590 Hz
(アドバンスト磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。)
PMモータ:0.2~400Hz
(モータ最大周波数以上では駆動不可)
高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2 の排出削減の貢献量がモニタ可能。
屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。
主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。
表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA940MX-101A 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-102A 100V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-104A 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-107A 100V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-1A 200V/0.1kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-2A 200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-4A 200V/0.4kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-7.5A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-15A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-22A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-37A 200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-55A 200V/5.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-75A 200V/7.5kw インバーター(3相モーター用)
EA940MX-201A 200V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-202A 200V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-204A 200V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-207A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-215A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-220A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-404A 400V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-415A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-422A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-437A 400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-455A 400V/5.5kw インバーター(3相モーター制御用)
EA940MX-475A 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • W:68mm W1:56mm H:128mm H1:118mm D:132.5mm D1:32mm C:5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top