品番 : EA940MX-475A
品名 : 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | FR-D840-7.5K-163 |
|---|---|---|---|
| モーター容量 | SLD:11kW ND(初期設定):7.5kW |
定格出力容量 | SLD:17.5kVA ND(初期設定):12.4kVA |
| 定格出力電流 | SLD:23A(19.5) ND(初期設定):16.3A |
出力電圧 | 三相:380~480V |
| 定格入力電圧 | 三相:380~480V(50Hz/60Hz) | 保護構造 | 開放型(IP20) |
| 冷却方式 | 強制風冷 | 重量 | 2.4kg |
| 出力周波数範囲 | 誘導モータ:0.2~590 Hz (アドバンスト磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。) PMモータ:0.2~400Hz (モータ最大周波数以上では駆動不可) |
使用周囲温度 | -20~60℃(凍結のないこと) SLD 定格時 : 40 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低 減が必要です。 ND 定格時 : 50 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低減 が必要です。 |
| 屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) | |||
| コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。 | |||
| 主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。 | |||
| 表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。 | |||
| 高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2 の排出削減の貢献量がモニタ可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
