品番 : EA940NF-114A
品名 : 18.0-26.0 A サーマルリレー(標準形)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR65X2-018 |
|---|---|---|---|
| ヒートエレメント定格[呼び] | 18A | 取付可能機種 | (電磁接触器) SC40X、SC50X、SC65Xシリーズ |
| フレーム適用電流 | ~65A | ヒートエレメント[定格整定範囲] | 18~26A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
| 取付可能な電磁接触器 | ※その他関連「関連商品」をご確認ください。 | ||
| 電磁開閉器用 | |||
| 1a1b独立補助接点 | |||
| 手動・自動のリセット方式の切替えが可能 | |||
| 端子カバー標準装備 | |||
| 世界の主要規格(JIS,IEC,GB,UL,CSA)に標準品で適合・認証取得しています。 | |||
| 主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
