詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NF-118A

品名 : 44.0-54.0 A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 TR65X2-044
ヒートエレメント定格[呼び] 44A 取付可能機種 (電磁接触器)
SC40X、SC50X、SC65Xシリーズ
フレーム適用電流 ~65A ヒートエレメント[定格整定範囲] 44~54A
補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2
取付可能な電磁接触器 ※その他関連「関連商品」をご確認ください。
電磁開閉器用
1a1b独立補助接点
手動・自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
世界の主要規格(JIS,IEC,GB,UL,CSA)に標準品で適合・認証取得しています。
主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました。
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940NF-111A 7.0 -11.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-113A 12.0-18.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-114A 18.0-26.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-115A 24.0-36.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-116A 32.0-42.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-117A 36.0-46.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-118A 44.0-54.0 A サーマルリレー(標準形)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top