詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PG-11A

品名 : 1.0m ビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V6-10K3
ケーブル長 1m ケーブル直径 4mm
ケーブル色 ブラック 重量 32g
導体 25AWG AV種別 ビデオ
AV(信号別) コンポジット
RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1902ページ
バリエーション一覧
EA940PG-11A 1.0m ビデオケーブル
EA940PG-12A 1.8m ビデオケーブル
EA940PG-13A 3.6m ビデオケーブル
EA940PG-14A 5.0m ビデオケーブル
EA940PG-15A 10.0m ビデオケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top