品番 : EA940PG-15A
品名 : 10.0m ビデオケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V6-100K3 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 10m | ケーブル直径 | 4mm |
| ケーブル色 | ブラック | 重量 | 212g |
| 導体 | 25AWG | AV種別 | ビデオ |
| AV(信号別) | コンポジット | ||
| RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄) | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PG-11A 1.0m ビデオケーブル |
| EA940PG-12A 1.8m ビデオケーブル |
| EA940PG-13A 3.6m ビデオケーブル |
| EA940PG-14A 5.0m ビデオケーブル |
| EA940PG-15A 10.0m ビデオケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
