詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PG-25

品名 : 10.0m ビデオケーブル(S端子)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
S端子ケーブル(映像用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V7-100K2
ケーブル長 10m ケーブル直径 2.9×5.9mm
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 11:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940PG-25A
  • 品番

    EA940PG-25A

  • コメント

    変更点:型番・JAN

バリエーション一覧
EA940PG-21 1.0m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-22 1.8m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-22A 1.8m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-23 3.6m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-23A 3.6m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-24 5.0m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-25 10.0m ビデオケーブル(S端子)
EA940PG-25A 10.0m ビデオケーブル(S端子)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top