品番 : EA940PM-1A
品名 : 1.0m HDMIケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DH-HD14ER10BK |
|---|---|---|---|
| HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-HDMIプラグ(タイプA・19ピン) | |||
| HDMI端子を持つ高解像度テレビ、ブルーレイ ドライブ、DVD/HDDレコーダー、プロジェクター、ゲーム機などのハイビジョン用AV機器同士を接続するときに使用します。 | |||
| イーサネットにも対応。 | |||
| 長さ | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-1A 1.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-2A 2.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-3A 3.0m HDMIケーブル |

