品番 : EA940PM-32
品名 : 1.0m HDMIケーブル
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DH-4010 |
|---|---|---|---|
| 接続 | HDMI端子19ピン(タイプA) | 伝送速度 | 10.2Gbps |
| ケーブル長 | 1m | ||
| 1本のケーブルでハイビジョン・デジタル映像信号とマルチチャンネル(サラウンド)音声信号を伝送 | |||
| HDMIイーサネットチャンネル対応 | |||
| 4K2K(2160p)解像度対応 | |||
| 色深度48bit・3D映像対応 | |||
| 3重シールドで外来ノイズを低減 | |||
| 耐蝕性にすぐれた金メッキ処理 | |||
| HDMI規格認証取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-32 1.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-33 1.5m HDMIケーブル |
| EA940PM-34 2.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-35 3.0m HDMIケーブル |
