詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-33

品名 : 1.5m HDMIケーブル

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 DH-4015
接続 HDMI端子19ピン(タイプA) 伝送速度 10.2Gbps
ケーブル長 1.5m
1本のケーブルでハイビジョン・デジタル映像信号とマルチチャンネル(サラウンド)音声信号を伝送
HDMIイーサネットチャンネル対応
4K2K(2160p)解像度対応
色深度48bit・3D映像対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得済み
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 08:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-32 1.0m HDMIケーブル
EA940PM-33 1.5m HDMIケーブル
EA940PM-34 2.0m HDMIケーブル
EA940PM-35 3.0m HDMIケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top