詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-41

品名 : 0.75m HDMIケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-HD20-07H
HDMIプラグ-HDMIプラグ
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。
3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長 0.75m
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-41 0.75m HDMIケーブル
EA940PM-42 1.0m HDMIケーブル
EA940PM-43 1.5m HDMIケーブル
EA940PM-44 2.0m HDMIケーブル
EA940PM-45 3.0m HDMIケーブル
EA940PM-46 5.0m HDMIケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top