品番 : EA940PM-42
品名 : 1.0m HDMIケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-10H |
|---|---|---|---|
| HDMIプラグ-HDMIプラグ | |||
| HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 | |||
| オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 | |||
| DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 | |||
| 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応 | |||
| ケーブル長 | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1904ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940PM-41 0.75m HDMIケーブル |
| EA940PM-42 1.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-43 1.5m HDMIケーブル |
| EA940PM-44 2.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-45 3.0m HDMIケーブル |
| EA940PM-46 5.0m HDMIケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
