詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-47B

品名 : 270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0690
標準除湿量 270ml×3パック パッケージ重量 445g
成分 食品添加用塩化カリウム
EA941A-47用詰替え
必ず本体に詰めてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

785 円(税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/13 22:07現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 2155ページ
バリエーション一覧
EA941A-47 700mm/810ml 除湿棒(押入れ用)
EA941A-47B 270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top