詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-47

品名 : 700mm/810ml 除湿棒(押入れ用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E0680
有効期間 約4ヶ月 標準除湿量 810ml
サイズ 52×64×700(全長)mm パッケージ重量 595g
成分 食品添加用塩化カルシウム
すき間に入ってしっかり除湿。 押入れ、クローゼット、収納庫等の湿気取りに。
ゴミが少なく、環境にやさしい詰め替えタイプ
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/13 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2155ページ

代替品

EA941A-21A
  • 品番

    EA941A-21A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA941A-47 700mm/810ml 除湿棒(押入れ用)
EA941A-47B 270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top