品番 : EA941A-51
品名 : 80g シリカゲル乾燥剤(カートリッジ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 260×230mm | 材質 | シリカゲル |
---|---|---|---|
乾燥状態では緑色、中湿度ではピンク色、高湿度ではオレンジ色に変色します。 | |||
仕様 | 切り取り線入り | 内容量 | 80g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA941A-51 80g シリカゲル乾燥剤(カートリッジ式) |
EA941A-52 120g シリカゲル乾燥剤(カートリッジ式) |