品番 : EA941A-66
品名 : (21gx 4枚) ドライペット(除湿剤/くつ用)
仕様
| 内容量 | 21g×4枚 | 有効期間 | 1~2ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 用途 | くつ用 | 成分 | 塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 |
| 湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) | |||
| 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/18 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941A-66 (21gx 4枚) ドライペット(除湿剤/くつ用) |
| EA941A-68 (54g+ 41g) ドライペット(除湿剤/下駄箱用) |
