詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941A-68

品名 : (54g+ 41g) ドライペット(除湿剤/下駄箱用)

仕様

内容量 除湿剤:54g、
脱臭剤:41g
有効期間 1~3ヶ月
用途 下駄箱用 成分 塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合)
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
下駄箱のコーナーに収まり、場所をとりません。
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/18 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2024ページ
バリエーション一覧
EA941A-66 (21gx 4枚) ドライペット(除湿剤/くつ用)
EA941A-68 (54g+ 41g) ドライペット(除湿剤/下駄箱用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top