品番 : EA941C-31
品名 : 25x15cm ダニ捕獲・粘着シート(1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アール | 型番 | H-401 |
|---|---|---|---|
| 用途 | カーペット用 | サイズ | 250×150mm |
| 有効期間 | 開封後約3ヶ月 | 入数 | 1枚 |
| 有効面積 | 約3畳 | 総重量 | 25g |
| 材質 | 綿100% | 成分 | マイクロカプセル化フルーツエキス、食品用基材 |
| 人体に有害な殺虫剤未使用のダニ捕獲粘着シートです。 | |||
| 特殊誘引剤(食品用基材)に誘われたダニが、パイル状綿生地に入り込み、強力粘着剤に吸着して死滅します。 | |||
| ダニが集まったらさっと捨てるだけのため、衛生的です。 | |||
| ダニの死骸が飛び散らないため、アレルギーの原因となるアレルゲンが飛散しません。 | |||
| 室内ダニ(チリダニ、ツメダニ等)専用シートです。屋外ダニ(イエダニ、マダニ等)には効果がありません。 | |||
| カーペット、ラグ等の下に敷いてお使いください。 | |||
| 殺虫剤を使わないから、赤ちゃんでも安心。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2153ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941C-31 25x15cm ダニ捕獲・粘着シート(1枚) |
| EA941C-32 15x12cm ダニ捕獲・粘着シート(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

