品番 : EA941F-1A
品名 : 70ml 虫よけスプレー(スキンベープミスト)
仕様
| メーカー | フマキラー | 商品名 | スキンベープミスト |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 70ml | 有効期間 | 5~6時間 |
| 成分 | 潤水成分ヒアルロン酸Na | 適用害虫 | 蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル |
| お肌にやさしい水性タイプの虫よけ | |||
| 虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続 | |||
| 持ち運びに便利なミニサイズ | |||
| 舞い散りが少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。 | |||
| 爽やかなシトラスマリンの香り | |||
| 皮膚アレルギーテスト済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941F-1 60ml 虫よけスプレー |
| EA941F-1A 70ml 虫よけスプレー(スキンベープミスト) |
| EA941F-2 200ml 虫よけスプレー |
