品番 : EA941F-2
品名 : 200ml 虫よけスプレー
仕様
| メーカー | フマキラー | 商品名 | スキンベープミスト |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200ml | 有効期間 | 5~6時間 |
| 対象害虫 | 蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル | 成分 | 潤水成分ヒアルロン酸Na |
| 家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。 |
|||
| 蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。 | |||
| 虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。 | |||
| お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。 | |||
| 爽やかなシトラスマリンの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/06 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2149ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA941F-1 60ml 虫よけスプレー |
| EA941F-1A 70ml 虫よけスプレー(スキンベープミスト) |
| EA941F-2 200ml 虫よけスプレー |

